無線 ホイストのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
110件の「無線 ホイスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイスト 無線 リモコン」、「電動 ホイスト 100v」、「電動 ウィンチ 100v」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトな受信機と送信機。 バッテリーと電池の両方が使用可能。 あらゆるメーカーの巻上機に取付可能。
チャンネル数 16、30(1チャンネルあたりの回線数) 到達距離(m) 100 最大接続台数 480台 使用周波数(MHz) 2405~2480
1組
149,800 税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品 リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1 幅(mm) 260 高さ(mm) 360 質量(g) 10800 奥行(mm) 205 電流(A) 6 電源(V) 100 消費電力(W) 550 揚程(m) 20 電源コード(m) 5 吊上速度(cm/s) 【高速】46【低速】16 最大吊上能力(kg) 60
1台
165,360 税込181,896
4日以内出荷

ヤマダコーポレーション無線コントローラー
トラスコ品番 811-7044 質量(g) 200 電源 単三電池2本
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m) 5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 6000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
559,800 税込615,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品 無線送信機 1個 サイズ 雨カバー(オプション購入時):大 電源(V) AC100(50/60Hz) スイッチ ラッチロックフック 電源コード種類(mm2×芯数×m) 2×3×5 ウインチ定格(分) 15 操作方式 シングルリモコンタイプ 操作部 5芯角型
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズウインチ
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 幅(mm) 260 高さ(mm) 360 質量(g) 10500 奥行(mm) 205 電流(A) 6 電源(V) 100 消費電力(W) 550 電源コード(m) 5 吊上速度(cm/s) 46 最大吊上能力(kg) 60
1台
92,820 税込102,102
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品 ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg) 14 タイプ 電動式 電流(A) 10 電源(V) 単相100 消費電力(W) 870 揚程(m) 20 コード長さ(m) 5 吊上速度(cm/s) (高速)41、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 210×260×390 吊下荷重(kg) 最大130
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m) 3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm) 4 巻上げ速度(m/min) 12 電源(単相/V) 100(50~60Hz) 電源コード(m) 1.5 定格時間(分) 5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズリモコン
KYOCERAモデル対応:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI196RCB
適合機種 リモコンウインチ全機種 取扱説明書 (0.12MB)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

オーエッチ工業電動チェーンホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m) 3 定格時間(分) 5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m) 電源:3、操作:3 定格時間(分) 5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズウインチ
吊上荷重200kgの実力
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品 操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm) 質量(kg) 19(本体のみ) タイプ 電動式 電流(A) 12 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 5 機能 加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s) (200kg吊上時)24 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) 5×30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 213×231×496
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別 上下1速形 電源 単相AC100V 50/60Hz オシボタンコード長さL(m) 2.5
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg) 9 電流(A) 8 消費電力(W) 750 定格荷重(kg) 60 昇降速度(m/s) 0.47 反復定格 25%ED、150回/時間 取扱説明書
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用 種類 間接操作用 定格使用電流(A) 2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保護等級 IP65 定格絶縁電圧(V) AC500 形状 防雨形 材質 ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様 ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃) -15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格 JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子 M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度 45~85% 耐衝撃(誤動作) 100m/s 耐衝撃(耐久) 500m/s 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min) AC2500 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様 1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上 ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源 単相100V 最小距離(mm) 280(フック間) 定格時間(分) 25 電源コード 3m
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ
付属品 ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg) 19 タイプ 電動式 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1100 揚程(m) 29 荷重(t) 0.2(最大) コード長さ(m) 5 主な用途 商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 吊上速度(cm/s) (高速)24、(低速)16 最大使用荷重(kg) 200 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 213×253×496
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズウインチ
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品 安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個 質量(kg) 21(本体のみ) タイプ 電動式(マグネットモーター仕様)、据置型 電流(A) 10 消費電力(W) 870 コード長さ(m) 2.5 機能 加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s) (無負荷時)50、(150kg吊上時)31 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) 5×40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 231×425×297
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷